項目 | 縮放鑿 |
材料 | 鎳鋁青銅,無火花,無磁性,耐腐蝕 |
總長度 | 8" |
刀柄長度 | 3" |
刀柄形狀 | 圓形 |
刀柄尺寸 | 0.68“ |
尖端寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8205592000 |
產品 | 型號 | 材料 | 總長度 | 刀柄形狀 | 刀柄尺寸 | 尖端寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-20-ST | 鋁青銅,無火花,無磁性,耐腐蝕 | 7.75“ | 圓形 | 0.68“ | 1.5“ | 新台幣7,964元 | ||
CP-22-ST | 鋁青銅,無火花,無磁性,耐腐蝕 | 9" | 圓形 | 0.68“ | 2.5“ | 新台幣8,060元 | ||
CS-25-ST | 鋁青銅,無火花,無磁性,耐腐蝕 | 7.75“ | 十六進制 | 0.5“ | 2" | 新台幣6,409元 | ||
CS-22-ST | 鎳鋁青銅,無火花,無磁性,耐腐蝕 | 3.5“ | 方形 | 0.5“ | 1.25“ | 新台幣4,888元 | ||
CS-24-ST | 鎳鋁青銅,無火花,無磁性,耐腐蝕 | 5" | 方形 | 0.5“ | 2" | 新台幣6,456元 | ||
CS-23-ST | 鎳鋁青銅,無火花,無磁性,耐腐蝕 | 5" | 方形 | 0.5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣4,941元 |