項目 | 深井插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鋁青銅 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 3.375“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 26mm |
插座深度 | 3.375“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 4.13 |
船長(厘米) | 8.57 |
船寬(厘米) | 4.13 |
HS代碼 | 8204200000 |
型號 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
DW-3 / 4D54毫米 | 3.75“ | 54mm | 3.75“ | 新台幣25,000元 | |
DW-3 / 4D55毫米 | 3.75“ | 55mm | 3.75“ | 新台幣24,844元 | |
DW-3 / 4D56毫米 | 3.75“ | 56mm | 3.75“ | 新台幣25,140元 | |
DW-3 / 4D57毫米 | 3.75“ | 57mm | 3.75“ | 新台幣24,946元 | |
DW-3 / 4D58毫米 | 3.75“ | 58mm | 3.75“ | 新台幣30,705元 | |
DW-3 / 4D60毫米 | 3.75“ | 60mm | 3.75“ | 新台幣29,627元 | |
DW-3 / 4D19毫米 | 3.375“ | 19mm | 3.375“ | 新台幣7,689元 |