項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鋁青銅 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 5機構/ 8“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
插座深度 | 5機構/ 8“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 702535884215 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.59 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8204200000 |
型號 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SS-1 / 4D3 / 16 | 9機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 新台幣2,304元 | |
SS-1 / 4D7 / 32 | 9機構/ 16“ | 7機構/ 32“ | 9機構/ 16“ | 新台幣2,375元 | |
SS-1 / 4D1 / 4 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 新台幣2,505元 | |
SS-1 / 4D9 / 32 | 5機構/ 8“ | 9機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 新台幣2,244元 | |
SS-1 / 4D11 / 32 | 5機構/ 8“ | 11機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 新台幣2,606元 | |
SS-1 / 4D3 / 8 | 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 11機構/ 16“ | 新台幣2,258元 | |
SS-1 / 4D7 / 16 | 11機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 新台幣2,566元 |