項目 | 插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鋁青銅 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 15機構/ 16“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 13 |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 702535884338 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SS-3 / 8D7毫米 | 3機構/ 4“ | 7mm | 新台幣3,124元 | |
SS-3 / 8D8毫米 | 3機構/ 4“ | 8 | 新台幣3,124元 | |
SS-3 / 8D9毫米 | 13機構/ 16“ | 9 | 新台幣3,280元 | |
SS-3 / 8D10毫米 | 13機構/ 16“ | 10 | 新台幣3,280元 | |
SS-3 / 8D11毫米 | 7機構/ 8“ | 11 | 新台幣3,175元 | |
SS-3 / 8D12毫米 | 15機構/ 16“ | 12“ | 新台幣3,304元 | |
SS-3 / 8D14毫米 | 1 1機構/ 16“ | 14mm | 新台幣3,374元 |