項目 | 鋼絲輪刷 |
喬木洞 | 3機構/ 8“ |
鬃毛類型 | 壓線 |
筆刷直徑 | 4" |
面寬 | 3機構/ 4“ |
填充材料 | 青銅 |
最高 轉速 | 6000 |
安裝類型 | 喬木洞 |
修剪長度 | 11機構/ 16“ |
UPC | 702535879495 |
線徑 | 0.014“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 12.19 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 修剪長度 | 喬木洞 | 鬃毛類型 | 線徑 | 筆刷直徑 | 面寬 | 填充材料 | 最高 轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-40KT | 9機構/ 16“ | 5/8“ -11 UNC | 結線 | 0.02“ | 4" | 3機構/ 8“ | 鋁銅合金 | 20,000 | 新台幣6,657元 | ||
WB-60KT | 9機構/ 16“ | 5/8“ -11 UNC | 結線 | 0.02“ | 6" | 1機構/ 2“ | 鋁銅合金 | 9000 | 新台幣10,624元 | ||
WB-20C | 9機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 壓線 | 0.008“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 青銅 | 20,000 | 新台幣2,764元 | ||
WB-45B | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 壓線 | 0.014“ | 4" | 3機構/ 4“ | 青銅 | 6000 | 新台幣11,869元 | ||
WB-44D | 1.25“ | 1.25“ | 壓線 | 0.014“ | 6" | 1" | 青銅 | 6000 | 新台幣10,690元 |