項目 | 鋼絲輪刷 |
喬木洞 | 5/8“ -11 UNC |
鬃毛類型 | 結線 |
筆刷直徑 | 6" |
面寬 | 1機構/ 2“ |
填充材料 | 鋁銅合金 |
最高 轉速 | 9000 |
安裝類型 | 螺紋刀桿 |
修剪長度 | 9機構/ 16“ |
線徑 | 0.02“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 9603500000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 修剪長度 | 喬木洞 | 鬃毛類型 | 線徑 | 筆刷直徑 | 面寬 | 填充材料 | 最高 轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-40KT | 9機構/ 16“ | 5/8“ -11 UNC | 結線 | 0.02“ | 4" | 3機構/ 8“ | 鋁銅合金 | 20,000 | 新台幣6,401元 | ||
WB-20C | 9機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 壓線 | 0.008“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 青銅 | 20,000 | 新台幣2,894元 | ||
WB-45A | 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 壓線 | 0.014“ | 4" | 3機構/ 4“ | 青銅 | 6000 | 新台幣10,826元 | ||
WB-45B | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 壓線 | 0.014“ | 4" | 3機構/ 4“ | 青銅 | 6000 | 新台幣11,869元 | ||
WB-44D | 1.25“ | 1.25“ | 壓線 | 0.014“ | 6" | 1" | 青銅 | 6000 | 新台幣10,680元 |