Ampco Wo-26x29 |無火花雙開口扳手 26 X 29mm | 21xw73 | XNUMXxwXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AMPCO METAL WO-26X29 雙開口扳手 無火花 26 x 29mm | AF7MAF 21XW73

AMPCO METAL WO-26X29 雙開口扳手無火花 26 x 29mm

有現貨
貨號:AF7MAF 型號:WO-26X29交叉編號:21XW73

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,694 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙開口扳手
皮膚護理
頭角15學位
頭部大小26mm x 29mm
材料鎳鋁青銅
總長度10.25“
SAE或公制公制
尺寸26 x 29毫米
UPC702535896751

送貨信息:

船重(kg) 0.6
船高(厘米)2.54
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)7.62
HS代碼8204110030

產品型號

產品型號材料總長度尺寸價錢
AMPCO METAL WO-24X30 雙開口扳手 無火花 24 x 30mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30鎳鋁青銅10.25“24 x 30毫米新台幣6,431元
AMPCO METAL WO-36X41 雙開口扳手 無火花 36 x 41mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41鎳鋁青銅14.375“36 x 41毫米新台幣11,135元
AMPCO METAL WO-32X36 雙開口扳手 防爆 30 x 36 mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36高強度鎳鋁青銅12.25“30 x 36毫米新台幣7,393元
AMPCO METAL WO-6X7 雙開口扳手 無火花 6 x 7mm | AD6MKA 46C102 WO-6X7高強度鎳鋁青銅3 15機構/ 16“6 x 7毫米新台幣2,003元
AMPCO METAL WO-8X10 雙開口扳手 無火花 8 x 10mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10高強度鎳鋁青銅5"8 x 10 毫米新台幣3,042元
AMPCO METAL WO-19X24 防爆雙開口扳手 19 x 24mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24高強度鎳鋁青銅8"19 x 24毫米新台幣4,566元
AMPCO METAL WO-10X12 防爆開口扳手 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12鋁青銅5"10 x 12 毫米新台幣3,359元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AMPCO METAL WO-26X29 雙開口扳手無火花 26 x 29mm
新台幣6,694元 /單元