Ams 404.87 | 土壤芯取樣器,直徑 1-1/2 英寸,長度 12 英寸,不銹鋼 | Raptor Supplies 台灣
AMS 404.87 土壤岩心取樣器,直徑 1-1/2 英寸,長度 12 英寸,不銹鋼 | AD8JDF 4KLF5

AMS 404.87 土壤芯取樣器,直徑 1-1/2 英寸,長度 12 英寸,不銹鋼

有現貨
貨號:AD8JDF Model: 404.87,en交叉參考:4KLF5

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$30,690 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目土壤岩心取樣器
連接器類型5/8“螺紋
直徑1 1機構/ 2“
材料不銹鋼
尺寸1 1 / 2“x 12”
類別1-1 / 2“ x 12”

送貨信息:

船重(kg) 6.3
船高(厘米)12.7
船長(厘米)76.2
船寬(厘米)12.7
HS代碼8201906000
原產地US

產品詳細說明:

產品型號

產品型號直徑材料尺寸類別價錢
AMS 404.39 土芯取樣器,直徑 1-1/2 英寸,長度 6 英寸,螺紋尺寸 5/8 英寸 | AD8JCV 4KLE4 404.391 1機構/ 2“碳素鋼1-1 / 2“ x 6”1-1 / 2“ x 6”新台幣23,376元
AMS 403.97 土芯取樣器,直徑 1-1/2 英寸,長度 12 英寸,螺紋尺寸 5/8 英寸 | AD8JCW 4KLE5 403.971 1機構/ 2“碳素鋼1 1 / 2“x 12”1-1 / 2“ x 12”新台幣26,892元
AMS 404.02 土芯取樣器,直徑 2 英寸,長度 2 英寸,螺紋尺寸 5/8 英寸 | AD8JCX 4KLE6 404.022"碳素鋼2的“X 2”2的“X 2”新台幣19,598元
AMS 404.03 土芯取樣器,直徑 2 英寸,長度 3 英寸,螺紋尺寸 5/8 英寸 | AD8JCY 4KLE7 404.032"碳素鋼2的“X 3”2的“X 3”新台幣20,564元
AMS 404.04 土芯取樣器,直徑 2 英寸,長度 4 英寸,螺紋尺寸 5/8 英寸 | AD8JCZ 4KLE8 404.042"碳素鋼2的“X 4”2的“X 4”新台幣21,706元
AMS 404.05 土芯取樣器,直徑 2 英寸,長度 6 英寸,螺紋尺寸 5/8 英寸 | AD8JDA 4KLE9 404.052"碳素鋼2的“X 6”2的“X 6”新台幣22,147元
AMS 404.50 0 土芯取樣器,2 英吋直徑,12 英吋長度,5/8 英吋螺紋尺寸 | AD8JDB 4KLF1 404.502"碳素鋼2的“X 12”2的“X 12”新台幣26,628元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AMS 404.87 土壤芯取樣器,直徑 1-1/2 英寸,長度 12 英寸,不銹鋼
新台幣30,690元 /單元