項目 | 男肘 |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 1-18 x 1-1/8-18 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 7機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700069-0304 | 3/8-24 x 7/16-24 | 400 PSI | 1機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 新台幣508元 | |
700069-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣290元 | |
700069-0404 | 7 / 16-24 | 300 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣345元 | |
700069-0406 | 7/16-24 x 9/16-24 | 300 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣583元 | |
700069-0408 | 7/16-24 x 11/16-20 | 300 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 新台幣854元 | |
700069-0812 | 11/16-20 x 1-18 | 200 PSI | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,648元 | |
700069-1012 | 13/16-18 x 1-18 | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,466元 |