項目 | 異徑彎頭 |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 9/16-24 x 13/16-18 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 3 / 8“x 5 / 8” |
UPC | 818257923641 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
產品 | 型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
700085-1008 | 9/16-24 x 11/16-20 | 1 / 2“x 5 / 8” | 新台幣1,083元 |