CAROL RG-8/U 同軸電纜
篩選
電纜類型: RG 8 / U , 顏色: 黑色 , 護套材質: PVC , 夾克類型: 優質 PVC 化合物 , 長度: 1000ft。 ,標稱外徑: 0.405“ ,線軸/線圈長度(英尺): 1000
次數 | 型號 | 導體尺寸 | 屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | C1180.41.01 | 9.5 AWG | 100% Flexfoil(R) 粘合 + 88% 鍍錫銅編織層 | NT$85,223 | |
A | C1198.41.01 | 11 AWG | 95%裸銅編織 | NT$88,528 | |
A | C1154.41.01 | 13 AWG | 95%裸銅編織 | NT$81,059 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 攪拌槳
- 封閉式服務車
- 漏斗浴缸
- 刺繩
- 氣缸模具配件
- 機櫃
- 夾
- 變形金剛
- 交通安全
- 測量設備
- APEX-TOOLS 六角頭鑽頭
- APPROVED VENDOR 撥動夾垂直固定,不銹鋼
- TAP MAGIC 水性切削液
- SUPER-STRUT U564系列光束夾
- DURHAM MANUFACTURING 移動式 MT 工作台,可調節高度
- WOODHEAD 130211系列絞合電纜
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P507 雙組合 Wyes 和 1/8 彎頭,全集線器
- EATON NEMA 12 系列斷路器外殼
- EATON 經典塑殼斷路器
- BALDOR / DODGE DLM、四螺栓法蘭、滾珠軸承