項目 | 同軸電纜 |
電纜類型 | RG 8 / U |
電容 | 29.50 pF /英尺 |
顏色 | 黑色 |
導體尺寸 | 13 AWG |
阻抗 | 52歐姆 |
夾克材料 | PVC |
夾克類型 | 優質 PVC 化合物 |
總長: | 1000ft。 |
標稱外徑 | 0.405“ |
屏蔽 | 95%裸銅編織 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
船重(kg) | 47.88 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8544200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 導體尺寸 | 屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
C1180.41.01 | 9.5 AWG | 100% Flexfoil(R) 粘合 + 88% 鍍錫銅編織層 | 新台幣90,617元 | ||
C1198.41.01 | 11 AWG | 95%裸銅編織 | 新台幣88,528元 |