項目 | 同軸電纜 |
電纜類型 | RG 8 / U |
電容 | 24.60 pF /英尺 |
顏色 | 黑色 |
導體尺寸 | 9.5 AWG |
阻抗 | 50歐姆 |
夾克材料 | PVC |
夾克類型 | 優質 PVC 化合物 |
總長: | 1000ft。 |
標稱外徑 | 0.405“ |
屏蔽 | 100% Flexfoil(R) 粘合 + 88% 鍍錫銅編織層 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
船重(kg) | 46.76 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8544200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 導體尺寸 | 屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
C1154.41.01 | 13 AWG | 95%裸銅編織 | 新台幣82,071元 | ||
C1198.41.01 | 11 AWG | 95%裸銅編織 | 新台幣88,528元 |