項目 | 公連接器 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
連接類型 | 耀斑x MNPT |
擴口螺紋尺寸 | 7 / 8-14 |
喇叭形 | 45學位 |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 650 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7412200000 |
型號 | 擴口螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
704048-0608 | 3 / 4-16 | 5機構/ 8“ | 1000 PSI | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 新台幣420元 | |
704048-0808 | 3 / 4-16 | 3機構/ 4“ | 750 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣446元 | |
704048-0806 | 3 / 4-16 | 3機構/ 4“ | 750 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣378元 | |
704048-0606 | 5 / 8-18 | 5機構/ 8“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣293元 | |
704048-0604 | 5 / 8-18 | 5機構/ 8“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣253元 | |
704048-0406 | 7 / 16-20 | 7機構/ 16“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣385元 | |
704048-0404 | 7 / 16-20 | 7機構/ 16“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣168元 |