項目 | 減少三通 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 650 PSI |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 5/8英寸x 5/8英寸x 1/2英寸 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
704057-0806 | 750 PSI | 3 / 8“x 1 / 2” | 新台幣816元 | |
704059-060604 | 1000 PSI | 3/8英寸x 3/8英寸x 1/4英寸 | 新台幣788元 | |
704059-060608 | 1000 PSI | 3/8英寸x 3/8英寸x 1/2英寸 | 新台幣1,039元 | |
704059-080806 | 1000 PSI | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/8英寸 | 新台幣1,338元 | |
704059-080810 | 1000 PSI | 1/2英寸x 1/2英寸x 5/8英寸 | 新台幣1,696元 |