項目 | 襯套 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 650 PSI |
管道尺寸 | 3 / 4“x 1 / 4” |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
UPC | 818273217021 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
706110-0802 | 750 PSI | 1 / 2“x 1 / 8” | 新台幣559元 | |
706110-1202 | 650 PSI | 3 / 4“x 1 / 8” | 新台幣1,136元 | |
706110-1604 | 600 PSI | 1英寸x 1/4英寸 | 新台幣1,279元 | |
706110-1606 | 600 PSI | 1英寸x 3/8英寸 | 新台幣1,205元 | |
706110-1608 | 600 PSI | 1英寸x 1/2英寸 | 新台幣1,258元 | |
706110-1612 | 600 PSI | 1英寸x 3/4英寸 | 新台幣1,059元 |