扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2311S 公插頭,20A,125VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZGP 4CT64

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311S 公插頭,20A,125VAC,2 極,3 線接地

有現貨
貨號:AD6ZGP 型號:HBL2311S交叉編號:4CT64

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,626 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目屏蔽插頭
安培20
抗菌沒有
電纜範圍0.360-0.930“
顏色黑色,白色
系統連結壓力端子螺絲
Cord Dia.線徑Range範圍0.360“-0.930”
線徑0.325至0.93“
額定電流20A
直徑BCE壓力端子螺絲
介電強度最低承受2,000V
工業
身高4.21“
HP1
IP等級20
總長:2.26“
材料尼龍
最高 生命值1
安裝電線安裝
NEMA配置L5-20P
NEMA號L5-20P
極數2
線數3線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落單相
類別籠罩
電壓125 VAC
額定電壓125V
瓦數2000W¯¯
信號寬度2.04“
電線尺寸#16 AWG到#8 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)6.1
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)9.65
HS代碼8536698000
原產地US

產品型號

產品型號最高 生命值安培電纜範圍NEMA配置NEMA號極數線數段落價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2321S 公插頭,20A,250V,2 極,3 線接地 | AD6ZGY 4CT72 HBL2321S2200.325-0.930“L6-20PL6-20P23線單相新台幣1,599元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2411S 公插頭,20A,125/250V 3 極,4 線接地 | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350-1.150“L14-20PL14-20P34線單相新台幣2,643元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2421S 公插頭,20A,三相,三角形,3VAC,250 極,3 線接地 | AD4ZHP 6CT4 HBL2421S3200.350-1.150“L15-20PL15-20P34線三階段新台幣2,778元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2431S 公插頭,20A,三相三角形,3VAC,480 極,3 線接地 | AD4ZRA 6CV4 HBL2431S5200.350-1.150“L16-20PL16-20P34線三階段新台幣2,641元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2511S 公插頭,20A,3 相,Wye 120/208VAC,4 極,5 線接地 | AD6ZRH 4CV13 HBL2511S2200.350-1.150“L21-20PL21-20P45線三相WYE新台幣3,345元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2611S 公插頭,30A,125VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360-0.930“L5-30PL5-30P23線單相新台幣2,693元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2621S 公插頭,30A,250VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZRX 4CV28 HBL2621S2300.360-0.930“L6-30PL6-30P23線單相新台幣2,722元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311S 公插頭,20A,125VAC,2 極,3 線接地
新台幣1,626元 /單元