HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 工業級帶罩鎖定插頭
篩選
抗菌劑: 沒有 , 顏色: 黑色,白色 , 連接性: 壓力端子螺絲 , 年級: 工業 , 高度: 4.21“ ,IP等級: 20 , 安裝: 電線安裝 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 類型: 籠罩 , 電線尺寸: #16 AWG到#8 AWG , 電線類型: 標準
次數 | 型號 | 最高 生命值 | 安培 | 電纜範圍 | NEMA配置 | NEMA號 | 極數 | 線數 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2741S | - | 30 | 0.350-1.150“ | L17-30P | L17-30P | 3 | 4線 | 三階段 | NT$3,900 | |
B | HBL2311S | 1 | 20 | 0.360-0.930“ | L5-20P | L5-20P | 2 | 3線 | 單相 | NT$1,641 | |
C | HBL2621S | 2 | 30 | 0.360-0.930“ | L6-30P | L6-30P | 2 | 3線 | 單相 | NT$2,742 | |
D | HBL2711S | 2 | 30 | 0.350-1.150“ | L14-30P | L14-30P | 3 | 4線 | 單相 | NT$3,381 | |
B | HBL2321S | 2 | 20 | 0.325-0.930“ | L6-20P | L6-20P | 2 | 3線 | 單相 | NT$1,611 | |
E | HBL2511S | 2 | 20 | 0.350-1.150“ | L21-20P | L21-20P | 4 | 5線 | 三相WYE | NT$3,412 | |
F | HBL2411S | 2 | 20 | 0.350-1.150“ | L14-20P | L14-20P | 3 | 4線 | 單相 | NT$2,802 | |
G | HBL2611S | 2 | 30 | 0.360-0.930“ | L5-30P | L5-30P | 2 | 3線 | 單相 | NT$2,685 | |
H | HBL2421S | 3 | 20 | 0.350-1.150“ | L15-20P | L15-20P | 3 | 4線 | 三階段 | NT$2,729 | |
I | HBL2721S | 3 | 30 | 0.350-1.150“ | L15-30P | L15-30P | 3 | 4線 | 三階段 | NT$3,220 | |
J | HBL2811S | 3 | 30 | - | L21-30P | L21-30P | 4 | 5線接地 | 三相WYE | NT$4,559 | |
K | HBL2431S | 5 | 20 | 0.350-1.150“ | L16-20P | L16-20P | 3 | 4線 | 三階段 | NT$2,664 | |
L | HBL2731S | 10 | 30 | 0.350-1.150“ | L16-30P | L16-30P | 3 | 4線 | 三階段 | NT$3,498 |
工業級帶罩鎖緊塞
Hubbell 接線設備 - Kellems 帶護罩的插頭被推到鎖定母插座或連接器上,並扭轉以鎖定插頭,從而防止由於振動而導致連接鬆動。 它們由尼龍/複合材料製成,具有高拉伸強度和優異的耐磨性和耐腐蝕性。 這些插頭具有卓越的線夾功能,可保護端子免受過度拉力,並具有一體式防塵罩,可保護接線室免受污染物或灰塵的影響。 這些插頭的最大額定電流為 30A,長度有 2.26 英寸和 2.33 英寸。 Raptor Supplies 還提供 小型鎖定角塞 具有用於安全連接的 ML-2P 和 ML-3P NEMA 等級。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鏈
- 手鋸
- 混凝土抹泥刀
- 數字標籤
- 空調製冷劑管路裝置
- 更換零件
- 噴霧器和撒佈機
- 起重機和花彩設備
- 石工混凝土和瓷磚工具
- 閥門
- BRADY 管道標記,飲用水
- SQUARE D 24VAC,繼電器
- KIPP K0270系列,M16螺紋尺寸可調節手柄
- KLEIN TOOLS 極限手套
- HOFFMAN ProLine G2 系列全側安裝子麵板
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,3/8-20 Un
- SPEARS VALVES P104X PVC 排水廢物排放管接頭內螺紋存水彎適配器,H x SLIP,帶鍍鉻螺母和墊圈
- DAZOR CFL 夾具底座工作燈,31 英寸
- KERN AND SOHN AFM 系列適配器
- ACORN ENGINEERING 淋浴底座