扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2811S 插頭,30A,3 相,120/208VAC,4 極,5 線接地 | AD6ZUK 4CV68

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811S 插頭,30A,3 相,120/208VAC,4 極,5 線接地

有現貨
貨號:AD6ZUK 型號:HBL2811S交叉參考:4CV68

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,177 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目屏蔽插頭
安培30
抗菌沒有
顏色黑色,白色
系統連結壓力端子螺絲
Cord Dia.線徑Range範圍0.350“-1.150”
線徑0.35至1.15“
額定電流30A
直徑BCE壓力端子螺絲
介電強度最低承受2,000V
工業
身高4.21“
HP3
IP等級20
總長:2.33“
材料尼龍
最高 生命值3
安裝電線安裝
NEMA配置L21-30P
NEMA號L21-30P
極數4
線數5線接地
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落三相WYE
類別籠罩
電壓120/208 伏交流電
額定電壓120 / 208 VAC
瓦數6240W¯¯
信號寬度2.33“
電線尺寸#16 AWG到#8 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)12.7
船長(厘米)6.6
船寬(厘米)6.1
HS代碼8536698000
原產地US

產品型號

產品型號最高 生命值安培電纜範圍NEMA配置NEMA號極數線數段落價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2311S 公插頭,20A,125VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZGP 4CT64 HBL2311S1200.360-0.930“L5-20PL5-20P23線單相新台幣1,626元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2321S 公插頭,20A,250V,2 極,3 線接地 | AD6ZGY 4CT72 HBL2321S2200.325-0.930“L6-20PL6-20P23線單相新台幣1,599元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2411S 公插頭,20A,125/250V 3 極,4 線接地 | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350-1.150“L14-20PL14-20P34線單相新台幣2,643元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2421S 公插頭,20A,三相,三角形,3VAC,250 極,3 線接地 | AD4ZHP 6CT4 HBL2421S3200.350-1.150“L15-20PL15-20P34線三階段新台幣2,778元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2431S 公插頭,20A,三相三角形,3VAC,480 極,3 線接地 | AD4ZRA 6CV4 HBL2431S5200.350-1.150“L16-20PL16-20P34線三階段新台幣2,641元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2511S 公插頭,20A,3 相,Wye 120/208VAC,4 極,5 線接地 | AD6ZRH 4CV13 HBL2511S2200.350-1.150“L21-20PL21-20P45線三相WYE新台幣3,345元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2611S 公插頭,30A,125VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360-0.930“L5-30PL5-30P23線單相新台幣2,693元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811S 插頭,30A,3 相,120/208VAC,4 極,5 線接地
新台幣4,177元 /單元