項目 | 乳頭 |
連線設定 | 多邊核不擴散條約 |
總長: | 1.125“ |
材料 | 低鉛黃銅 |
外直徑。 | 45機構/ 64“ |
管道尺寸 | 3 / 8“x 1 / 8” |
壓力 | 1200 PSI |
活動行程 | 40 |
溫度。 範圍 | -65至250度F |
類別 | 管道,管件,奶嘴,兩端帶螺紋 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7412200025 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
706123-0604 | 1 13機構/ 64“ | 45機構/ 64“ | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣187元 | |
706123-1208 | 1.5“ | 1-13 / 64“ | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣698元 | |
706123-0806 | 1 13機構/ 32“ | 1" | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣438元 | |
706123-0804 | 1 19機構/ 64“ | 1" | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣443元 | |
706123-0402 | 1 7機構/ 64“ | 5機構/ 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣124元 |