項目 | 耦合 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
UPC | 818273162383 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
型號 | 主體材料 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06103-02CP | 鍍鉻黃銅 | - | - | 125 PSI | - | 1機構/ 8“ | 65度至250度F | - | 詢價
|
81103-06 | 鍍鉻黃銅 | - | - | 125 PSI | - | 3機構/ 8“ | 65度至250度F | - | 詢價
|
81103-08 | 鍍鉻黃銅 | - | - | 125 PSI | - | 1機構/ 2“ | 65度至250度F | - | 詢價
|
81103-12 | 鍍鉻黃銅 | - | - | 125 PSI | - | 3機構/ 4“ | 65度至250度F | - | 詢價
|
81103-16 | 鍍鉻黃銅 | - | - | 125 PSI | - | 1" | 65度至250度F | - | 詢價
|
706103-04 | 黃銅 | 5機構/ 8“ | 29機構/ 32“ | 1200 PSI | 5機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | -65度至250度F | 新台幣151元 | |
706103-12 | 黃銅 | 1.187“ | 1 17機構/ 64“ | 1200 PSI | 1-13 / 64“ | 3機構/ 4“ | -65度至250度F | 新台幣677元 |