帶顯示器的 ASHCROFT 壓力感測器
篩選
精度: +/- 0.25%滿量程 , 展示: 背光3 1/2位LCD , 顯示單位: 幽 , 電氣連接: 1/2“ NPT母型導管 , 住房: 鋁 , 環路電阻: 取決於環路電源電壓 ,NEMA 評級: 4X ,工作溫度: 14至140 F , 輸出: 4 至 20mA 在 12 至 32 VDC , 所需電源: 12到32 VDC ,過程連接: 1/4“ NPT女 , 熱誤差: + /-0.2% , 接液材料: 316不銹鋼
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC517F0242CD15#&vacG | 30 PSI | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | NT$32,170 | |
A | GC517F0242CD50#G | 100 PSI | 0至50 psi | NT$32,170 | |
A | GC517F0242CD100#G | 200 PSI | 0至100 psi | NT$32,170 | |
A | GC517F0242CD150#G | 300 PSI | 0至150 psi | NT$32,170 | |
A | GC517F0242CD300#G | 600 PSI | 0至300 psi | NT$32,170 | |
A | GC517F0242CD1000#G | 2000 PSI | 0至1000 psi | NT$32,170 | |
A | GC517F0242CD3000#G | 4500 PSI | 0至3000 psi | NT$32,170 | |
A | GC517F0242CD5000#G | 7500 PSI | 0至5000 psi | NT$32,170 |