項目 | 帶顯示的壓力傳感器 |
準確性 | +/- 0.25%滿量程 |
顯示屏 | 背光3 1/2位LCD |
顯示單位 | 幽 |
電氣連接 | 1/2“ NPT母型導管 |
住房 | 鋁 |
迴路電阻 | 取決於環路電源電壓 |
最大。 壓力 | 7500 PSI |
NEMA號 | 4X |
工作溫度。 | 14至140 F |
產量 | 4 至 20mA 在 12 至 32 VDC |
所需功率 | 12到32 VDC |
過程連接 | 1/4“ NPT女 |
範圍 | 0至5000 psi |
熱誤差 | + /-0.2% |
UPC | 783029430644 |
接液材料 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | JP |
型號 | 最大。 壓力 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
GC517F0242CD50#G | 100 PSI | 0至50 psi | 新台幣32,170元 | |
GC517F0242CD100#G | 200 PSI | 0至100 psi | 新台幣32,170元 | |
GC517F0242CD150#G | 300 PSI | 0至150 psi | 新台幣32,170元 | |
GC517F0242CD300#G | 600 PSI | 0至300 psi | 新台幣32,170元 | |
GC517F0242CD1000#G | 2000 PSI | 0至1000 psi | 新台幣32,170元 | |
GC517F0242CD3000#G | 4500 PSI | 0至3000 psi | 新台幣32,170元 | |
GC517F0242CD15#&vacG | 30 PSI | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 新台幣32,170元 |