項目 | 減少耦合 |
主體材料 | 鍍鉻黃銅 |
課程 | 125 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 1 / 2“x 1 / 4” |
溫度。 範圍 | 65度至250度F |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81119-0402 | 鍍鉻黃銅 | - | - | 125 PSI | - | 1 / 4“x 1 / 8” | 65度至250度F | - | 詢價
|
81119-0806 | 鍍鉻黃銅 | - | - | 125 PSI | - | 1 / 2“x 3 / 8” | 65度至250度F | - | 詢價
|
81119-1204 | 鍍鉻黃銅 | - | - | 125 PSI | - | 3 / 4“x 1 / 4” | 65度至250度F | 新台幣973元 | |
81119-1206 | 鍍鉻黃銅 | - | - | 125 PSI | - | 3 / 4“x 3 / 8” | 65度至250度F | - | 詢價
|
81119-1208 | 鍍鉻黃銅 | - | - | 125 PSI | - | 3 / 4“x 1 / 2” | 65度至250度F | - | 詢價
|
706119-0602 | 黃銅 | 7機構/ 8“ | 1" | 1200 PSI | 51機構/ 64“ | 3 / 8“x 1 / 8” | -65度至250度F | 新台幣661元 | |
706119-1208 | 黃銅 | 1.25“ | 1 13機構/ 64“ | 1200 PSI | 1-19 / 64“ | 3 / 4“x 1 / 2” | -65度至250度F | 新台幣1,160元 |