項目 | 管接頭 |
連線設定 | 多邊核不擴散條約 |
總長: | 關閉 |
材料 | 鍍鉻黃銅 |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
壓力 | 125 PSI |
活動行程 | 40 |
溫度。 範圍 | 65至250度F |
類別 | 管道,管件,奶嘴,兩端帶螺紋 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 2.03 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
81300-0215 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | - | 詢價
|
81300-0220 | 2" | 1機構/ 8“ | - | 詢價
|
81300-0230 | 3" | 1機構/ 8“ | - | 詢價
|
81300-0235 | 3.5“ | 1機構/ 8“ | - | 詢價
|
81300-0240 | 4" | 1機構/ 8“ | - | 詢價
|
81300-0245 | 4.5“ | 1機構/ 8“ | - | 詢價
|
81300-0250 | 5" | 1機構/ 8“ | - | 詢價
|