項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI切克 | 792 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 3 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 0 |
背材 | 迪尼瑪(R) |
塗層覆蓋率 | 未塗佈 |
塗層處理 | 未塗佈 |
塗層材料 | 未塗佈 |
顏色 | 白色 |
袖口 | 針織手腕 |
切 | 無縫針織 |
耐切割 | 是 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 18 |
手 | 懷有二心的 |
總長: | 9" |
內膽材質 | 迪尼瑪(R) |
耐穿刺 | 沒有 |
尺寸 | 9 |
建議使用環境 | 幹 |
拇指樣式 | Regular |
重量 | 亮 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 6116938800 |