項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 29,600 |
ANSI切克 | 488 |
ANSI穿刺牛頓 | 93 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 6 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 3 |
塗層覆蓋率 | 手掌和手指 |
塗層處理 | 平滑 |
塗層材料 | 聚氨酯 |
顏色 | 黑色,白色 |
袖口 | 針織 |
切 | 岡恩 |
手指材質 | HPPE,氨綸,PU |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 13 |
指關節填充材料 | 與機身相同顏色 |
總長: | 9.5“ |
內膽材質 | HPPE,氨綸(R) |
掌材 | 聚氨酯 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | 9 |
拼接材料 | 聚酯纖維 |
建議使用環境 | 幹,輕油和油性 |
拇指樣式 | 飾品 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 13.72 |
原產地 | KR |