項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 29,902 |
ANSI切克 | 1587 |
ANSI穿刺牛頓 | 126 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 6 |
ANSI / ISEA削減水平 | 4 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 3 |
塗層覆蓋率 | 手掌和手指 |
塗層處理 | 平滑 |
塗層材料 | 聚氨酯 |
顏色 | 黑色,白色 |
袖口 | 針織 |
切 | 岡恩 |
手指材質 | HPPE,尼龍,玻璃纖維,氨綸,PU |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 10 |
指關節填充材料 | 與機身相同顏色 |
總長: | 8.5“ |
內膽材質 | 高壓聚乙烯 |
掌材 | 聚氨酯 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | 6 |
拼接材料 | 聚酯纖維 |
建議使用環境 | 幹,輕油和油性 |
拇指樣式 | 飾品 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 13.97 |
原產地 | KR |