項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI切克 | 大於557 |
ANSI穿刺牛頓 | 大於150 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 5 |
背材 | HPPE /尼龍 |
塗層覆蓋率 | 手掌/手指 |
塗層處理 | 略粗 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 灰色/黑色 |
袖口 | 針織 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 丁腈浸漬,Ansell Grip(TM) 技術 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 15 |
手 | 右左 |
內膽材質 | 灰色HPPE,尼龍編織襯裡 |
掌材 | 丁腈浸漬,Ansell Grip(TM) 技術 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | 8 |
建議使用環境 | 油膩 |
拇指樣式 | 直行 |
重量 | Medium |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 6116105520 |