項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 4900 |
ANSI切克 | 761 |
ANSI穿刺牛頓 | 101.5 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 3 |
塗層覆蓋率 | 3/4浸 |
塗層處理 | 沙 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 藍色,灰色 |
袖口 | 安全指引 |
切 | 岡恩 |
手指材質 | 高性能纖維,丁腈 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 13 |
指關節填充材料 | 與機身相同顏色 |
總長: | 10.5“ |
內膽材質 | 高壓聚乙烯 |
掌材 | 丁腈 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | 8 |
拼接材料 | 聚酯纖維 |
建議使用環境 | 幹,輕油和油性 |
拇指樣式 | 飾品 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 12.95 |
原產地 | PT |