項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 3 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 3 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 發泡的 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 橙/金 |
袖口 | 安全指引 |
切 | 克魯特 |
耐切割 | 是 |
手指樣式 | 飾品 |
內膽材質 | 凱夫拉爾(R)(R) |
掌材 | 丁腈 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | XL |
建議使用環境 | 油膩 |
拇指樣式 | 翅膀 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 6116105530 |
原產地 | LK |