項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 345 克負載時 1000 轉 |
ANSI切克 | 1162 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 1 |
ANSI / ISEA削減水平 | 3 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 0 |
背材 | HPPE、玻璃纖維、聚酯 |
塗層處理 | 與機身相同顏色 |
塗層材料 | 未塗佈 |
顏色 | 白色 |
袖口 | 針織 |
切 | 岡恩 |
手指材質 | Dyneema(R)、玻璃纖維、聚酯 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 13 |
指關節填充材料 | 與機身相同顏色 |
總長: | 9.5“ |
內膽材質 | 迪尼瑪(R) |
掌材 | Dyneema(R)、玻璃纖維、聚酯 |
耐穿刺 | 沒有 |
尺寸 | 8 |
拼接材料 | 聚酯纖維 |
建議使用環境 | 幹 |
拇指樣式 | 飾品 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 16.51 |
原產地 | MX |
型號 | 內膽材質 | ANSI磨耗循環 | ANSI切克 | 尺寸 | 拇指樣式 | 背材 | 塗層處理 | 切 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-025 | Dyneema(R)、玻璃纖維、聚酯 | 105年到2000年 | 1224 | 6 | 直行 | Dyneema(R)、玻璃纖維、聚酯 | 未塗佈 | 無縫針織 | 新台幣720元 | |
72-025 | Dyneema(R)、玻璃纖維、聚酯 | 105年到2000年 | 1224 | 7 | 直行 | Dyneema(R)、玻璃纖維、聚酯 | 未塗佈 | 無縫針織 | 新台幣720元 | |
72-025 | Dyneema(R)、玻璃纖維、聚酯 | 105年到2000年 | 1224 | 9 | 直行 | Dyneema(R)、玻璃纖維、聚酯 | 未塗佈 | 無縫針織 | 新台幣720元 | |
72-025 | Dyneema(R)、玻璃纖維、聚酯 | 105年到2000年 | 1224 | 10 | 直行 | Dyneema(R)、玻璃纖維、聚酯 | 未塗佈 | 無縫針織 | 新台幣720元 |