項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 沒有 |
ANSI切克 | 2346 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 0 |
ANSI / ISEA削減水平 | 4 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 0 |
背材 | 鋼/玻璃纖維/尼龍 |
塗層覆蓋率 | 未塗佈 |
塗層處理 | 未塗佈 |
塗層材料 | 未塗佈 |
顏色 | 鈷藍色 |
袖口 | 針織 |
切 | 克魯特 |
耐切割 | 是 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 10 |
手 | 懷有二心的 |
總長: | 9.5“ |
內膽材質 | 鋼/玻璃纖維/尼龍 |
耐穿刺 | 沒有 |
尺寸 | 10 |
建議使用環境 | 幹 |
拇指樣式 | 懷有二心的 |
重量 | Medium |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 6116999530 |