項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 5000 |
ANSI切克 | 大於3000 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 4 |
顏色 | 灰色/綠色 |
袖口 | 鬆緊帶 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 迪尼瑪,鋼,菲伯拉斯,聚酯 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 13 |
手 | 懷有二心的 |
內膽材質 | 迪尼瑪,鋼,菲伯拉斯,聚酯 |
掌材 | 迪尼瑪,鋼,菲伯拉斯,聚酯 |
耐穿刺 | 沒有 |
尺寸 | 10 |
建議使用環境 | 幹 |
拇指樣式 | 直行 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 6116999530 |
原產地 | MX |