項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 2 |
背材 | 凱夫拉(R)、尼龍 |
塗層處理 | 略粗 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 橙色 |
袖口 | 針織 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 丁腈橡膠/氯丁橡膠 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 15 |
手 | 右左 |
內膽材質 | 凱夫拉(R)、尼龍 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | 11 |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 直行 |
重量 | Medium |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 36.2 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 6116105520 |