Ansell 00 B 14 級 | 00 級電氣手套黑色尺寸 11 Pr | 24tn12 | XNUMXtnXNUMX Raptor Supplies 台灣
ANSELL CLASS 00 B 14 電氣手套,00 級,黑色,尺寸 11 Pr | AF8BGK 24TN12

ANSELL CLASS 00 B 14 電工手套,00 級,黑色,尺寸 11 Pr

有現貨
貨號: AF8BGK 型號:CLASS 00 B 14交叉編號:24TN12

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$3,669 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電子手套
AC Max.交流最大Use Voltage使用電壓500
交流測試電壓2500
課程00
顏色黑色
總長:14“
材料天然橡膠
尺寸11

送貨信息:

船重(kg) 0.34
船高(厘米)35.61
船長(厘米)35.56
船寬(厘米)39.9
HS代碼4015191050

產品詳細說明:

  • 建議用於接觸電壓 (AC) 大於或等於 50V 風險的應用
  • 設計符合 NFPA、OSHA、CSA 和 EN 標準
  • 由 100% 天然橡膠乳膠製成,採用專有的浸漬工藝,具有高靈活性和靈活性
  • 符合人體工學設計的休息手形狀,減少操作者的手部疲勞
  • 喇叭形袖口改善通風
  • 光滑表面,方便穿脫

產品型號

產品型號尺寸價錢
ANSELL CLASS 00 B 14 電氣手套 00 級黑色 7 號 PR | AF8BGF 24TN08 00類B 147新台幣3,669元
ANSELL CLASS 00 B 14 電氣手套 00 級黑色 尺寸 8 PR | AF8BGG 24TN09 00類B 148新台幣3,669元
ANSELL CLASS 00 B 14 電氣手套 00 級黑色 尺寸 9 PR | AF8BGH 24TN10 00類B 149新台幣3,669元
ANSELL CLASS 00 B 14 電氣手套 00 級黑色 尺寸 10 PR | AF8BGJ 24TN11 00類B 1410新台幣3,669元
ANSELL CLASS 00 B 14 電氣手套 00 級黑色 尺寸 12 PR | AF8BGL 24TN13 00類B 1412新台幣3,669元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANSELL CLASS 00 B 14 電工手套,00 級,黑色,尺寸 11 Pr
新台幣3,669元 /單元