項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 125 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 175 psi @ -20度至150度F |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
飽和蒸汽壓力 | 125 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7307110030 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0300028206 | 1機構/ 4“ | 新台幣556元 | |
0300028404 | 1機構/ 2“ | 新台幣454元 | |
0300028503 | 3機構/ 4“ | 新台幣467元 | |
0300028602 | 1" | 新台幣504元 | |
0300028701 | 1.25“ | 新台幣682元 | |
0300028800 | 1.5“ | 新台幣1,124元 | |
0300028909 | 2" | 新台幣1,330元 |