Anvil 0300070406 | Raptor Supplies 台灣
ANVIL 0300070406 4 X 4 X 3 Black Cast Iron Tee | BT8NVW

ANVIL 0300070406 4 X 4 X 3 黑色鑄鐵三通

貨號: BT8NVW Model: 0300070406,en
NT$15,600 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤

產品型號

產品型號主體材料課程最大。 壓力管道尺寸飽和蒸汽壓力價錢
ANVIL 0310515606 三通可鍛鑄鐵 300 1/4 英寸 Npt | AA4DFK 12G040 0310515606可鍛鐵3002000 psi @ 150度F1機構/ 4“300 PSI新台幣995元
ANVIL 0310515804 三通可鍛鑄鐵 300 3/8 英寸 Npt | AA4DFL 12G041 0310515804可鍛鐵3002000 psi @ 150度F3機構/ 8“300 PSI新台幣1,097元
ANVIL 0310516000 三通可鍛鑄鐵 300 1/2 英寸 Npt | AA4DFM 12G042 0310516000可鍛鐵3002000 psi @ 150度F1機構/ 2“300 PSI新台幣1,400元
ANVIL 0310516208 三通可鍛鑄鐵 300 3/4 英寸 Npt | AA4DFN 12G043 0310516208可鍛鐵3002000 psi @ 150度F3機構/ 4“300 PSI新台幣1,615元
ANVIL 0310516406 三通可鍛鑄鐵 1 英寸 | AA4DFP 12G044 0310516406可鍛鐵3002000 psi @ 150度F1"300 PSI新台幣1,807元
ANVIL 0310516604 三通可鍛鑄鐵 300 1-1/4 英寸 Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604可鍛鐵3001500 psi @ 150度F1.25“300 PSI新台幣2,474元
ANVIL 0310516802 三通可鍛鑄鐵 300 1-1/2 英寸 Npt | AA4DFR 12G046 0310516802可鍛鐵3001500 psi @ 150度F1.5“300 PSI新台幣2,984元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0300070406 4 X 4 X 3 黑色鑄鐵三通
新台幣15,600元 /單元