項目 | T恤 |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0310515606 | 可鍛鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣995元 | |
0310515804 | 可鍛鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 新台幣1,097元 | |
0310516000 | 可鍛鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣1,400元 | |
0310516208 | 可鍛鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣1,615元 | |
0310516406 | 可鍛鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | 新台幣1,807元 | |
0310516604 | 可鍛鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | 新台幣2,474元 | |
0310516802 | 可鍛鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | 新台幣2,984元 |