扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ANVIL 0300112604 異徑十字,1-1/2 X 1 X 1 X 1 吋尺寸 | AD8LHX 4KVP7

ANVIL 0300112604 異徑十字,1-1/2 X 1 X 1 X 1 英寸尺寸

有現貨
貨號:AD8LHX Model: 0300112604,en交叉參考:4KVP7

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,676 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少交叉
主體材料鑄鐵
課程125
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力175 psi @ -20度至150度F
管道尺寸1-1 / 2“ x 1” x 1“ x 1”
飽和蒸汽壓力125 PSI
溫度。 範圍-20度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 1.26
船高(厘米)9.65
船長(厘米)9.14
船寬(厘米)8.38
HS代碼7307110030
原產地US

產品型號

產品型號管道尺寸價錢
ANVIL 0300111606 異徑十字,1 X 1 X 3/4 X 3/4 英吋尺寸 | AD8LHQ 4KVP1 03001116061英寸x 1英寸x 3/4英寸x 3/4英寸新台幣2,086元
ANVIL 0300111804 異徑十字,1-1/4 X 1-1/4 X 1 英吋尺寸 | AD8LHR 4KVP2 03001118041-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 1英寸新台幣2,259元
ANVIL 0300111960 異徑十字,1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 尺寸 | AD8LHT 4KVP3 03001119601-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸新台幣3,363元
ANVIL 0300111986 異徑十字,1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1 吋尺寸 | AD8LHU 4KVP4 03001119861-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1-1 / 4英寸x 1英寸新台幣4,410元
ANVIL 0300112000 異徑十字,1-1/2 X 1-1/2 X 1 X 1 吋尺寸 | AD8LHV 4KVP5 03001120001-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1英寸x 1英寸新台幣2,675元
ANVIL 0300112307 異徑十字,1-1/2 X 1-1/4 X 1 X 1 吋尺寸 | AD8LHW 4KVP6 03001123071-1 / 2英寸x 1-1 / 4英寸x 1英寸x 1英寸新台幣3,223元
ANVIL 0300112802 異徑十字,2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 英吋尺寸 | AD8LHY 4KVP8 03001128022英寸x 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸新台幣3,856元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0300112604 異徑十字,1-1/2 X 1 X 1 X 1 英寸尺寸
新台幣3,676元 /單元