項目 | 同心異徑管聯軸器 |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 125 |
連接類型 | 翻邊 |
最大。 壓力 | 175 psi @ -20度至150度F |
管道尺寸 | 3的“X 2” |
飽和蒸汽壓力 | 125 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 7.38 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 7307110030 |
原產地 | MX |
型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0300151503 | 核不擴散條約 | 3的“X 2” | 新台幣4,550元 | |
0306057506 | 翻邊 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣46,219元 | |
0306058009 | 翻邊 | 2-1/2" x 1-1/2" | 新台幣44,920元 |