項目 | 偏心異徑管聯軸器 |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 125 |
連接類型 | 翻邊 |
最大。 壓力 | 175 psi @ -20度至150度F |
管道尺寸 | 3英寸x 2-1 / 2英寸 |
飽和蒸汽壓力 | 125 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 8.91 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 7307110030 |
原產地 | MX |
型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0300152469 | 核不擴散條約 | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣1,883元 | |
0300152600 | 核不擴散條約 | 1英寸x 3/4英寸 | 新台幣2,036元 | |
0300152808 | 核不擴散條約 | 1英寸x 1/2英寸 | 新台幣1,741元 | |
0300153004 | 核不擴散條約 | 1-1 / 4“ x 1” | 新台幣2,720元 | |
0300153202 | 核不擴散條約 | 1-1/4" x 3/4" | 新台幣3,047元 | |
0300153400 | 核不擴散條約 | 1-1/4" x 1/2" | 新台幣2,852元 | |
0300153608 | 核不擴散條約 | 1-1/2" x 1-1/4" | 新台幣3,521元 |