項目 | 減少配套法蘭,螺紋 |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 125 |
連接類型 | 法蘭x FNPT |
最大。 壓力 | 175 psi @ -20度至150度F |
孔數 | 4 |
外直徑。 | 8.5“ |
管道尺寸 | 3" |
飽和蒸汽壓力 | 125 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 4.39 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 7307110030 |
原產地 | US |
型號 | 孔數 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0308006501 | 4 | 5" | 1" | 新台幣6,176元 | |
0308006600 | 4 | 5" | 1.25“ | 新台幣6,275元 | |
0308006907 | 4 | 6" | 1" | 新台幣5,815元 | |
0308007004 | 4 | 6" | 1.25“ | 新台幣5,505元 | |
0308007202 | 4 | 6" | 1.5“ | 新台幣4,886元 | |
0308007400 | 4 | 7" | 1.5“ | 新台幣6,125元 | |
0308007608 | 4 | 7" | 2" | 新台幣5,072元 |