項目 | 盲板法蘭,帶孔和鑽孔 |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 125 |
連接類型 | 翻邊 |
最大。 壓力 | 175 psi @ -20度至150度F |
孔數 | 12 |
外直徑。 | 16“ |
管道尺寸 | 10“ |
飽和蒸汽壓力 | 125 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 30.6 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 7307110060 |
原產地 | US |
型號 | 孔數 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0308015403 | 4 | 4.25“ | 1" | 新台幣3,334元 | |
0308015809 | 4 | 5" | 1.5“ | 新台幣3,790元 | |
0308016005 | 4 | 6" | 2" | 新台幣4,277元 | |
0308016203 | 4 | 7" | 2.5“ | 新台幣4,695元 | |
0308016401 | 4 | 7.5“ | 3" | 新台幣5,645元 | |
0308016609 | 8 | 8.5“ | 3.5“ | 新台幣8,802元 | |
0308016807 | 8 | 9" | 4" | 新台幣7,214元 |