扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

鐵砧 0310008800 90 度異徑彎頭,黑色,1 X 3/8 英吋尺寸 | AE2BTM 4WGT2

ANVIL 0310008800 90 度異徑彎頭,黑色,1 X 3/8 英寸尺寸

有現貨
貨號:AE2BTM Model: 0310008800,en交叉參考:4WGT2

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$819 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
主體材料可鍛鐵
課程150
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力300 psi @ 150度F
管道尺寸1英寸x 3/8英寸
飽和蒸汽壓力150 PSI
溫度。 範圍-20度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)4.83
船長(厘米)5.59
船寬(厘米)4.83
HS代碼7307199080
原產地US

產品型號

產品型號管道尺寸價錢
鐵砧 0310006804 90 度異徑彎頭,黑色,1/4 X 1/8 英吋尺寸 | AE2BTB 4WGR1 03100068041 / 4“x 1 / 8”新台幣459元
鐵砧 0310007000 90 度異徑彎頭,黑色,3/8 X 1/4 英吋尺寸 | AE2BTC 4WGR2 03100070003 / 8“x 1 / 4”新台幣322元
鐵砧 0310007208 90 度異徑彎頭,黑色,3/8 X 1/8 英吋尺寸 | AE2BTD 4WGR3 03100072083 / 8“x 1 / 8”新台幣665元
鐵砧 0310007406 90 度異徑彎頭,黑色,1/2 X 3/8 英吋尺寸 | AE2BTE 4WGR4 03100074061 / 2“x 3 / 8”新台幣296元
鐵砧 0310007604 90 度異徑彎頭,黑色,1/2 X 1/4 英吋尺寸 | AE2BTF 4WGR5 03100076041 / 2“x 1 / 4”新台幣311元
鐵砧 0310007802 90 度異徑彎頭,黑色,3/4 X 1/2 英吋尺寸 | AE2BTG 4WGR6 03100078023 / 4“x 1 / 2”新台幣300元
鐵砧 0310008008 90 度異徑彎頭,黑色,3/4 X 3/8 英吋尺寸 | AE2BTH 4WGR7 03100080083 / 4“x 3 / 8”新台幣432元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0310008800 90 度異徑彎頭,黑色,1 X 3/8 英寸尺寸
新台幣819元 /單元