項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 7307199080 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0310015607 | 1機構/ 8“ | 新台幣384元 | |
0310015805 | 1機構/ 4“ | 新台幣342元 | |
0310016001 | 3機構/ 8“ | 新台幣317元 | |
0310016209 | 1機構/ 2“ | 新台幣349元 | |
0310016407 | 3機構/ 4“ | 新台幣323元 | |
0310016803 | 1.25“ | 新台幣684元 | |
0310017009 | 1.5“ | 新台幣949元 |