項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1.5“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307199080 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0310022801 | 1機構/ 8“ | 新台幣343元 | |
0310023007 | 1機構/ 4“ | 新台幣388元 | |
0310023205 | 3機構/ 8“ | 新台幣382元 | |
0310023403 | 1機構/ 2“ | 新台幣268元 | |
0310023601 | 3機構/ 4“ | 新台幣342元 | |
0310023809 | 1" | 新台幣443元 | |
0310024005 | 1.25“ | 新台幣723元 |