扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ANVIL 0310049804 標準異徑三通,Fnpt,150 磅,可鍛鑄鐵 | AE2BZX 4WHK8

ANVIL 0310049804 標準管道異徑三通,Fnpt,150 磅,可鍛鑄鐵

有現貨
貨號:AE2BZX Model: 0310049804,en交叉編號:4WHK8

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,377 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少三通
主體材料可鍛鐵
課程150
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力300 psi @ 150度F
管道尺寸2英寸x 1-1 / 2英寸x 2英寸
飽和蒸汽壓力150 PSI
溫度。 範圍-20度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 1.04
船高(厘米)9.91
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)7.62
HS代碼7307199080
原產地US

產品型號

產品型號溫度。 範圍主體材料課程連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸飽和蒸汽壓力價錢
ANVIL 0310519608 異徑三通,1/2 X 1/2 X 1/4 英吋管道,Fnpt 端部樣式 | AA4DFX 12G051 0310519608-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-1/2英寸x 1/2英寸x 1/4英寸300 PSI新台幣1,565元
ANVIL 0310520002 可鍛鑄鐵異徑三通,Fnpt 端部樣式,300 磅。 | AA4DFY 12G052 0310520002-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-3/4英寸x 3/4英寸x 1/2英寸300 PSI新台幣2,342元
ANVIL 0310521208 圖 1164R 異徑三通,可鍛鑄鐵,黑色氧化 | AA4DFZ 12G053 0310521208-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-1“x 1”x 3 / 4“300 PSI新台幣2,725元
ANVIL 0310521406 Fig 1164R 異徑三通,1 X 1 X 1/2 英吋管道 | AA4DGA 12G054 0310521406-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-1“x 1”x 1 / 2“300 PSI新台幣2,652元
ANVIL 0310525209 異徑三通,2 X 2 X 1-1/2 英寸,Fnpt,300 磅。 | AA4DGB 12G055 0310525209-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約1500 psi @ 150度F-2英寸x 2英寸x 1-1 / 2英寸300 PSI新台幣6,888元
ANVIL 0310525407 異徑三通,Fnpt,2 X 2 X 1-1/4 英吋管道,300 級 | AA4DGC 12G056 0310525407-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約1500 psi @ 150度F-2英寸x 2英寸x 1-1 / 4英寸300 PSI新台幣7,683元
ANVIL 0310525605 變徑三通,2 X 2 X 1 英吋標稱,FNPT 端部樣式 | AA4DGD 12G057 0310525605-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約1500 psi @ 150度F-2“x 2”X 1“300 PSI新台幣6,625元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0310049804 標準管道異徑三通,Fnpt,150 磅,可鍛鑄鐵
新台幣2,377元 /單元