項目 | 懷 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 4" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 28.96 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306050402 | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | 3" | 125 PSI | 新台幣63,092元 | |
0310066402 | 可鍛鐵 | 150 | 核不擴散條約 | 300 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 150 PSI | 新台幣881元 | |
0310066600 | 可鍛鐵 | 150 | 核不擴散條約 | 300 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 150 PSI | 新台幣864元 | |
0310066808 | 可鍛鐵 | 150 | 核不擴散條約 | 300 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 150 PSI | 新台幣1,145元 | |
0310067004 | 可鍛鐵 | 150 | 核不擴散條約 | 300 psi @ 150度F | 1" | 150 PSI | 新台幣1,508元 | |
0310067202 | 可鍛鐵 | 150 | 核不擴散條約 | 300 psi @ 150度F | 1.25“ | 150 PSI | 新台幣2,351元 | |
0310067400 | 可鍛鐵 | 150 | 核不擴散條約 | 300 psi @ 150度F | 1.5“ | 150 PSI | 新台幣3,596元 |