得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 耦合 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 3" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
UPC | 690291359583 |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7307193040 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310538004 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | - | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣696元 | |
0310538202 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | - | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 新台幣693元 | |
0310538400 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | - | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣773元 | |
0310538608 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | - | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣892元 | |
0310538806 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | - | 1" | 300 PSI | 新台幣1,006元 | |
0310539002 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | - | 1.25“ | 300 PSI | 新台幣1,276元 | |
0310539200 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | - | 1.5“ | 300 PSI | 新台幣1,787元 |